Bomba centrífuga Paco - 1600 GPM

Bomba centrífuga Paco - 1600 GPM

Bomba Centrífuga Paco-25 hp. Número de serie: 97A0012001-B. Capacidad: 1600 gpm. TDH: 40 pies. Diámetro del impulsor: 8.50 pulg. Motor: Motor industrial Baldor. 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 8 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RGMB169
  • Manufacturer: Paco
  • Serial Number: 97A0012001-B

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Paco - 1600 GPM