Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)

Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)

Bombas centrífugas Paco. Pieza n.º: 71. Diámetro del impulsor: 5,46 pulg. Capacidad: 170 gpm a 114 tdh. Motor eléctrico estadounidense, 7-1/2 hp, 3480 rpm, 208-230/460, 21,6-14,4/9,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (H10).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDST233.7-02
  • Manufacturer: Paco

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Max Gallons Per Minute GPM: 170
  • Impeller Diameter (inches): 5.46
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: FNPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: US Electrical Motor
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 3480
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 21.6-14.4/9.7
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 184T

Dimensions:

  • Length (Inches): 35
  • Width (Inches): 14
  • Height (Inches): 11

Additional Product Details

Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)