Bomba centrífuga Paco

Bomba centrífuga Paco

Bomba Centrífuga Paco. S/N: BKMG02634 B. Capacidad de la bomba: 960 gpm @ 75 tdh. Diámetro del impulsor: 9,30 pulg. Motor General Electric, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 60/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 7 pulg. de diámetro. succión bridada. Salida: (1) 5 pulg. de diámetro. descarga bridada. Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP094.
  • Manufacturer: Paco
  • Serial Number: BKMG02634 B

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Paco