Acabadora Pulpera con Cepillo FMC Modelo 100

Acabadora Pulpera con Cepillo FMC Modelo 100

FMC Food Machinery Corp. Pulperadora / Acabadora. Modelo: 100. Serie AI-1506. Equipado con cuatro cepillos. Incluye una pantalla de 7/16 pulg. (instalada). Motor de accionamiento hidráulico. Puertos: roscados de 5 pulg. Dimensiones: 84 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSFA358
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 100
  • Número de serie: AI-1506

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Hydraulic Drive Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 45

Detalles adicionales del producto

Acabadora Pulpera con Cepillo FMC Modelo 100
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente