Licuadora de paletas FMC - 16 Cu. Pie.
Licuadora de paletas FMC - 16 Cu. Pie. Construcción de acero inoxidable 304. La unidad está equipada con un diámetro de 23 pulgadas. x 52 pulg. L eje giratorio con paletas. Tamaño de la paleta: 7-3/4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Motor Lesson Washguard, 2 hp, 1719 rpm. 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Unidad de velocidad variable. Panel de control Allen Bradley. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. manguera de descarga. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 30 pulgadas x ancho 56 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC243.12
- Manufacturer: FMC