licuadora de paletas,

licuadora de paletas,

Licuadora de paletas, fabricante desconocido, acero inoxidable. Cada una de las paletas tiene un motor de accionamiento de 1 hp, 230/460 voltios y una relación de reducción de 1,25 a 1. La licuadora tiene una descarga de 3 pulgadas y dimensiones de 70 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 41 pulgadas. H. Dimensiones interiores 48 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto Dimensiones totales 73 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto con una salida de 3 pulgadas en la parte inferior.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CJR1815
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

licuadora de paletas,
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente