Licuadora de paletas de 40 pies cúbicos

Licuadora de paletas de 40 pies cúbicos

Licuadora de paletas de 40 pies cúbicos. Caja de cambios: Boston Reductor Gear Works. Cat No. AT38, S/N 44113, relación 40-1, 0,71 hp, 1300/1200 rpm. Motor Dayton, modelo 2N935L, 2,0 hp, trifásico, diseño Nema B, bastidor 184, 1760 rpm, 60 hz, 10SF, aislamiento clase A, ref. GO03A/C90To41004F. Deber: Cont. máx AMB 40°C. Máx. KVAR 0,7. Extremo del eje BRG 6206, 208-220/440 voltios, 6,4-6,2-3,1 amperios. La batidora de paletas tiene una salida cuadrada que se puede abrir y cerrar manualmente; Mide 5-½ pulgadas por 5-½ pulgadas. Dimensiones interiores: 26 pulgadas de ancho, 94 pulgadas de largo, 26 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 34 pulgadas de ancho, 115 pulgadas de largo, 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCIS001.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Licuadora de paletas de 40 pies cúbicos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente