Licuadora de paletas de acero inoxidable de doble compartimento - 30 Cu. Pie.

Licuadora de paletas de acero inoxidable de doble compartimento - 30 Cu. Pie.

Licuadora de paletas de acero inoxidable de doble compartimento - 30 Cu. Pie. Dimensiones interiores de pared recta de cada compartimento: 6 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto. Dimensiones del eje: 3 pulgadas de diámetro. x 6 pies 6-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones de la paleta: 6-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. (2) motores eléctricos. Entradas (1) 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho (apertura superior), (1) 11 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho (apertura superior). Salidas: (1) descarga de compuerta corrediza neumática de 7-1/2 pulg. de largo x 6 pulg. de ancho (producto), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto). Dimensiones totales: 8 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo de la máquina en funcionamiento.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ATGP008.50
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Electric Motors

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 51

Detalles adicionales del producto

Licuadora de paletas de acero inoxidable de doble compartimento - 30 Cu. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente