Batidora de paletas de acero inoxidable
Licuadora de paletas, carcasa simple de acero inoxidable de 20 pies cúbicos, motor de 5 hp 230-460 W 58 rpm finales, descarga central inferior, salida con abrazadera de 4 pulg., diámetro interior de salida 3-3/4 pulg., diámetro exterior de salida 4-5/8 pulg. ., 35 pulgadas de ancho interior x 54-1/2 pulgadas de largo interior x 39 pulgadas de alto interior, espacio libre de salida inferior de 11 pulgadas, 66 pulgadas de alto x 70 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: 35.IME19