Pulperadora/acabadora de paletas modelo 202 de Brown International Corp.
Brown International Corp. Pulper/acabadora de paletas. Modelo: 202. Especificaciones del motor: 10 Hp, 1200 rpm, 230/460 V, 27/13,5 A, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea. Impulsor de 7-3/4 pulg., accionado de 1 pie ¾ pulg. Diámetro del orificio del soporte de pantalla de 5/8 pulg. Dimensiones totales del eje de la paleta: 4 pies 1 pulgada de largo x 1 pie de ancho (la paleta es ajustable). Dimensiones de la paleta: 3 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho de paleta. Peso de la paleta: 13 libras. 6 onzas. Área de procesamiento interior: 3 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho. Entradas/salidas: (1) brida rectangular de 8 pulgadas x 4 pulgadas con (10) orificios de montaje de ¼ pulgadas. (1) Puerto de 6 pulg. x 4 pulg. (1) Puerto de 4 pulg. (1) Línea S de 2 pulgadas. Las aplicaciones incluyen la reducción de albaricoques, tomates, calabazas, peras, manzanas, ciruelas, bayas, ciruelas pasas e higos hasta obtener pulpa libre de semillas, pieles y fibras. Productos como jugos de cítricos, mermeladas, sopas, mantequilla de maní, gelatina y néctar de frutas se pueden terminar hasta obtener una consistencia uniforme. Dimensiones totales: 5 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tRLAQ01
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 202
- Serial Number: 203-67