Pulper-Finisher Brown Int'l Modelo 4000
Brown International Corporation S/S Pulper Finisher, Modelo 4000, S/N 4001-BAAA-149. El modelo 4000 es una unidad de pequeña escala diseñada para proporcionar la mitad de la capacidad del modelo 202. La separación se logra mediante paletas giratorias dentro de una criba cilíndrica. Los tamaños de orificios del tamiz están disponibles desde 0,375 pulg. hasta 0,010 pulg. Este modelo se utiliza en aplicaciones de despulpado y acabado, así como en aplicaciones de deshidratación y otras aplicaciones de separación. Los productos comunes son albaricoques, tomates, calabazas, peras, manzanas, ciruelas, bayas, ciruelas pasas, higos, jugos de cítricos, mermeladas, sopas, mantequilla de maní, jalea y néctares de frutas. (1) Pantalla incluida: 0,33 pulgadas. Motor: 10 HP, 208-230/460 V, 29,7-27,0/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Consulte los archivos a continuación para obtener más información.
Product Details
- Cantidad en stock: MDWF042
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 4000
- Serial Number: 4001-BAAA-149