Pulper/acabadora de paletas FMC
Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: 100. Estructura de hierro fundido. Dimensiones del eje: 2 pulg. de diámetro. x 5 pies de largo (2) cubiertas laterales con bisagras de 34-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho, (1) cubierta superior removible. Motor eléctrico de 10 CV, 220/440 V. Accionamiento integrado. Las aplicaciones incluyen variedades de procesamiento de cítricos y no cítricos para incluir: acabado de jugo (separación de pulpa), acabado de aceite (separación de frita de emulsión de aceite/agua), mantequilla, aderezos y sopas. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. cumbre. Salidas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro (descarga de líquido), (1) 8-1/4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (descarga de pulpa). Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies de alto. *Nota: esta unidad está actualmente incompleta.
Product Details
- Cantidad en stock: END9745.
- Manufacturer: FMC
- Model: 100