Metro Products (Langsenkamp) Acabadora/pulperadora de paletas con cepillo
Metro Products (Langsenkamp) Acabadora/pulperadora de paletas con cepillo. Modelo: 500S. Modelo actual: 150. Cámara de criba cilíndrica: 26-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de diámetro (se estrecha a 9 pulgadas de diámetro). (3) paletas de cepillo. Tamaño de malla Tyler: 16. Entrada de producto: 2 pulg. de diámetro. Salidas de líquido: (2) 4 pulg. de diámetro. Salida de orujo: 6 3/4 pulg. de largo x 4 pulg. de alto. Motor Baldor: 5 hp, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 663 rpm. Los pulpers están diseñados para la separación de líquidos y sólidos mediante paletas que giran concéntricamente dentro de un tamiz cilíndrico. El líquido y la cantidad deseada de sólidos pasan a través de la pantalla. Cuando la rotura de la piel o las semillas es un problema, las paletas de cepillo, como en esta unidad, pueden reemplazar las barras de metal. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto (XMR22) (ACN138).
Product Details
- Cantidad en stock: CJR10.12a
- Manufacturer: Metro Products (Langsenkamp)
- Model: 500S