Pulper/acabadora de paletas
Pulper/Finisher de paleta. Dimensiones de las paletas: (4) Motor eléctrico de lección de 17 pulgadas de largo x 3 pulgadas, 7-1/2 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 5 pulg. Diámetro de la polea conducida: 9 pulg. Relación: 1,8, 978 rpm finales. Entradas: 11-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de largo (alimentación por tolva). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. FNPT. (descarga de líquido), (1) 3-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de largo (descarga de pulpa). Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CSWB159.2a