Sasib Manzini Comaco Extractor De Jugo Turbo

Sasib Manzini Comaco Extractor De Jugo Turbo

1993 Turboextractor de jugo Sasib Manzini Comaco. Modelo: TE-15, S/N: 34653. Acero inoxidable. Capacidad máxima: aprox. 15 toneladas/hora. Capacidad mínima: aprox. 0,5 a 5 toneladas/hora. Tamaño de malla: 20. Entradas de producto: (1) 4 pulg., (1) 2 pulg. Salida de líquido: (1) 4 pulg. Salida de sólidos: (1) 6 pulg. x 3-1/2 pulg. Características 1-1 Entrada de /2 pulg. que alimenta 8 pulverizadores. Cámara cilíndrica que mide 18 pulgadas de diámetro. x 18-1/2 pulg. L. La cámara contiene 4 juegos de paletas. Tres juegos contienen 16 paletas y el juego final contiene 8 paletas. Motor Baldor: 20 CV, 440 V, 60 Hz, 1170 rpm. Los turboextractores están diseñados específicamente para la extracción y refinación de jugos de tomate y frutas tratados con la tecnología "Hot Break/Cold Break", así como para otros productos de base fluida que requieren separación de líquido de sólidos. Las ventajas incluyen extracción de jugo sin emulsión de producto, bajo contenido de humedad de los residuos salientes y alta capacidad de producción combinada con una versatilidad altamente funcional. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 95.L51660.40
  • Manufacturer: Sasib Manzini
  • Model: TE-15
  • Serial Number: 34653

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sasib Manzini Comaco Extractor De Jugo Turbo