- Detalles del producto
Parker 300164 DN25 Colador de refrigerante (1")
El propósito del colador de refrigerante Parker DN25 es proporcionar filtración de contaminantes en los sistemas de refrigeración. Proporcionan flujo libre con una caída de presión insignificante. Modelo: 300164 DN125. Presión máxima: 27 bar (400 psig). Rango de temperatura: -45 °C a 105 °C.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS116
- Fabricante: Parker
- Modelo: 300164 DN25
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 7
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 7
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!