Válvula de cierre manual en ángulo de refrigeración serie HERL Parker (65 mm - 2 1/2 pulgadas, )

Válvula de cierre manual en ángulo de refrigeración serie HERL Parker (65 mm - 2 1/2 pulgadas, )

Válvula de cierre de expansión manual en ángulo de refrigeración Parker. Serie HERL con tapa tipo mango. Tamaño del puerto: 65 mm (2-1/2 pulgadas). Estilo de carrocería en ángulo. Tipo de refrigerante: Amoníaco y Halocarbono.

Product Details

  • Cantidad en stock: REP94
  • Manufacturer: Parker
  • Model: HERL-DN65-PN25/40

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Weight (LBS): 30
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Válvula de cierre manual en ángulo de refrigeración serie HERL Parker (65 mm - 2 1/2 pulgadas, )


Precio:
$0