Válvula de cierre manual en ángulo de refrigeración serie Parker HERL (65 mm - 2 1/2 ")
Válvula de cierre de expansión manual en ángulo de refrigeración Parker. Serie HERL con tapa tipo mango. Tamaño del puerto: 65 mm (2-1/2 pulgadas). Estilo de carrocería en ángulo. Tipo de refrigerante: Amoníaco y Halocarbono.
Product Details
- Cantidad en stock: REP86
- Manufacturer: Parker
- Model: HERL-DN65-PN25/40
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Weight (LBS): 14
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Installation: -1
- Spec Sheet Available: No