Tipo de válvula solenoide Parker S6N (5 mm, 3/16")
Válvula solenoide Parker S6N sin usar. Tamaño del puerto: 5 mm (3/16). Se utiliza para amoníaco, R12, R22, R502 y otros refrigerantes comunes. Una válvula solenoide es un dispositivo operado eléctricamente que se utiliza para controlar el flujo de líquidos o gases en una configuración completamente abierta o completamente cerrada.
Product Details
- Cantidad en stock: REP47
- Manufacturer: Parker
- Model: S6N
- Serial Number: C06861
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Weight (LBS): 4
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No