- Detalles del producto
Regulador de alivio de presión de refrigerante Parker A4AD-DN75 (75 mm, 3 pulgadas)
Regulador de alivio de presión Parker. Tipo: A4AD-DN75. Tamaño del puerto: 75 mm(3).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF103
- Fabricante: Parker
- Modelo: A4AD-DN75
- Número de serie: 12 2009
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 8
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 20
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
- Problemas o problemas conocidos: Visible Rust
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!