Válvula solenoide para especialidades de refrigerantes Parker S4A (3/4")
Válvula solenoide Parker Refrigerant Specialties. Tipo: S4A. Tamaño del puerto: 20 mm (3/4). Número de serie: X00711. Presión de diseño: 300 PSIG.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: REP40
- Fabricante: Parker
- Modelo: S4A
- Número de serie: X00711
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 3
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 6
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!