- Detalles del producto
Válvula Solenoide Parker S7A (1/2")
Válvula Solenoide Parker S7A. Tamaño de puerto: DN25 (1/2). Número de serie: 83 2008. Presión de trabajo: 400 PSIG.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS137
- Fabricante: Parker
- Modelo: S7A
- Número de serie: 82 2008
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 8
- Peso libras): 15
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!