Cuba de queso Mueller con agitador

Cuba de queso Mueller con agitador

Cuba/agitador de queso de acero inoxidable Mueller, motor Morse, s/n EF690007, 1 hp, 1750 rpm, relación 6:1. Mueller Agitatoir, dimensiones interiores del agitador 16-½ pulgadas de ancho, 304 pulgadas de largo, 21 pulgadas de profundidad. Dimensiones interiores del tanque 67 pulgadas de ancho, 290 pulgadas de largo, 28 pulgadas de profundidad, (1) salida de 3 pulgadas. Dimensiones totales 72-½ pulgadas de ancho, 309-½ pulgadas de largo, 74 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SACH089.7a
  • Fabricante: Paul Mueller Co.

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cuba de queso Mueller con agitador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente