Tanque Mueller Farm de acero inoxidable - 1,500 galones

Tanque Mueller Farm de acero inoxidable - 1,500 galones

Tanque agrícola Mueller de 1500 galones, hiperformado, medidor de temperatura integrado, salida de 1-1/2 pulg., entrada superior de 18 pulg., hélice extendida de 36 pulg., sin placa del motor, dimensiones totales 122 pulg. de largo x 80 pulg. de diámetro x 83 pulg. H. Unidad condensadora de aire Tecumsek, modelo AG4534 AM, S/N 8K8790610, 2 ventiladores 1.3 FLA 1/15 hp, bajo 150 psi, alto 300 psi, compresor 10.5 RLA, 230/220 voltios, rango de evaporación +20° F a +55° F, dimensiones totales 36 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 83a.GR178.
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: OH
  • Número de serie: OH-39124

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Mueller Farm de acero inoxidable - 1,500 galones