Procesador con clasificación de presión portátil con camisa Mueller: 200 galones

Procesador con clasificación de presión portátil con camisa Mueller: 200 galones

Procesador con clasificación de presión portátil con camisa Mueller: 200 galones. Superficie de transferencia de calor MAWP: 90 psi a 302 °F. La mezcla interna es posible a través de un eje de mezcla de 1-3/4 pulgadas de diámetro x 29 pulgadas de alto equipado con (2) 37 pulgadas de diámetro. hélices desplazadas a 45°. (1) Entrada de 18 pulgadas de diámetro con tapa abatible. Motor industrial Baldor, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Electra Motor Drive, relación: 50 a 1, salida: 34,5 rpm. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. Línea 'S' (descarga del tanque). El tanque está montado sobre (4) ruedas. Dimensiones totales: 72 pulgadas de diámetro. x 61 pulgadas de largo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCPK510.18a
  • Fabricante: Paul Mueller Co.

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador con clasificación de presión portátil con camisa Mueller: 200 galones