Procesador Mueller de 80 galones

Procesador Mueller de 80 galones

Procesador de pared de presión Paul Mueller de 80 galones, modelo D, S/N F9167-11, clasificación del recipiente 0 psi a 250 °F, medio agua, clasificación de la camisa 60 psi a 300 °F, prueba de 102 psi, 0,146 pies cúbicos, puente central con cubiertas superiores elevables, 2 entradas laterales del tanque de 1 pulg., salida de 2 pulg., conexión de camisa de 1 pulg., menos agitador, dimensiones internas 30 pulg. de ancho x 30 pulg. de alto, dimensiones totales 47 pulg. de ancho x 62 pulg. de alto .

Product Details

  • Cantidad en stock: 52a.GR980.
  • Manufacturer: Paul Mueller Co.
  • Serial Number: F-9167-11

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador Mueller de 80 galones