Tanque Mueller de carcasa única: 500 galones

Tanque Mueller de carcasa única: 500 galones

Tanque Mueller de carcasa única: 500 galones. Acero inoxidable. Fondo plano con parte superior abovedada, entrada de 20,5 pulgadas. (2) Entradas con bridas de 2 pulgadas (superior). Espesor de la pared: 0,081 pulgadas de espesor. Salida 1-1/2 pulg. 48 pulg. de diámetro. x 71 pulgadas de alto. 4 patas de 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales 51 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 30.TM119
  • Fabricante: Paul Mueller Co.

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Mueller de carcasa única: 500 galones