Tanque aséptico vertical Mueller de acero inoxidable, 6000 galones

Tanque aséptico vertical Mueller de acero inoxidable, 6000 galones

Certificado por TCI-División Superior Mueller Canada Inc. Tanque aséptico vertical Mueller de 6000 galones. S/N 978010, Junta Nacional 27, CRN H7721.5. Acero inoxidable. Alcoba lateral: 61 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto. Entrada: 17 pulgadas de diámetro. MAWP de carcasa: 60 psig a 100 °F. MAWP de la chaqueta: 100 psig a 100 °F. Salida inferior: 3 pulg. (2) Bolas de pulverización dentro del tanque. Dimensiones totales: 93 pulgadas de ancho x 27 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDPW841B.115
  • Manufacturer: Paul Mueller Co.
  • Serial Number: 978010

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque aséptico vertical Mueller de acero inoxidable, 6000 galones