Recipiente a presión de acero inoxidable Paul Mueller Company - 150 galones

Recipiente a presión de acero inoxidable Paul Mueller Company - 150 galones

Recipiente a presión de acero inoxidable de Paul Mueller Company. MAWP 160 psi a 212°F. Capacidad aproximada: 150 galones. Dimensiones interiores: 26 pulg. de diámetro. x 68 pulg. de pared recta. Entradas/Salidas: (1) Línea S de 1 pulg. (1) 1 pulg. FNPT. (3) Línea S de 1-1/2 pulg. (3) Línea S de 2 pulgadas. (1) Línea S de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 11-3/4 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI9013
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Número de serie: H11264-2

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Recipiente a presión de acero inoxidable Paul Mueller Company - 150 galones