Tanque de acero inoxidable Paul Mueller: 560 galones

Tanque de acero inoxidable Paul Mueller: 560 galones

2000 Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones. Número de serie: 255613-3. Nat'l Bd: 31258. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto. Número de tubos de calor/frío: 11. Dimensiones de los tubos: 1-1/ 4 pulgadas de diámetro. x 3 pies 6 pulgadas L. Volumen del tubo: 2,5 gal. MAWP: 90 psi a 400 °F, MDMT: 30 °F a 90 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta), (1) 5 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho (entrada de producto). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta), (2) 1- 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 7 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto. NOTA: Esta unidad no pasó la prueba de presión. La chaqueta gotea.

Product Details

  • Cantidad en stock: BBCF099.10
  • Manufacturer: Paul Mueller Co.
  • Serial Number: 255613-3

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de acero inoxidable Paul Mueller: 560 galones