Bomba centrífuga Peerless modelo 8196 ST
Bomba centrífuga Peerless, modelo 8196 ST, acero inoxidable 316. Tamaño 1-1/2 pulg. x 1 pulg. x 8 pulg. con sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor Baldor, S/N 37A01250, 10 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 60 Hz, 26/13 amperios, trifásico. Dimensiones totales 39 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP017b.
- Manufacturer: Peerless
- Model: 8196 ST
Pump Details