Evapco NTP-66-0406 Bobina evaporadora de amoníaco - 44 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
Evapco NTP-66-0406 Evaporador de amoníaco Penthouse: 44,25 toneladas, 4 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 35400 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 44,25 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 40425 CFM y tiene serpentines alimentados por la parte inferior recirculados con un sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen 4 motores de ventilador de 2 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: GENR41
- Manufacturer: Evapco
- Model: NTP-66-0406
- Serial Number: I029422 AU-35
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 35,400
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 44.25
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 35,400
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 44.25
- Air Flow (CFM): 40,425
- Coil Volume (ft3): 10.4
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Bottom
- Coil Defrost: Gas
- Pan Defrost: Gas
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 4
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1,200
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184T
Dimensions:
- Length (Inches): 243
- Width (Inches): 108
- Height (Inches): 102
- Weight (LBS): 10,745
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2002
- Spec Sheet Available: Yes