- Detalles del producto
Perkin Elmer Packard Multiprobe II HT EX - Manipulador de líquidos robótico de 8 puntas
2002 Perkin Elmer Packard Multiprobe II HT EX - Manipulador de líquidos robótico de 8 puntas. Una estación de trabajo de pipeteo flexible para selección selectiva, diluciones, ADME/Tox, SPE, genómica y proteómica, los sistemas MultiPROBE II de 8 puntas permiten pipetear en tubos, viales y microplacas. Una variedad de puntas y opciones de dosificación permiten que los sistemas MultiPROBE II dosifiquen volúmenes desde 100 nL en adelante. Utilizando el diseño de sonda VersaTip PLUS, MultiPROBE II puede cambiar entre puntas fijas y desechables en un solo ensayo. El software WinPREP ofrece simplicidad visual de arrastrar y soltar para crear y optimizar protocolos, desde ensayos simples hasta protocolos de filtración al vacío, detección MALDI, integraciones de dispositivos y más. Incluye multisonda, ordenador controlador, monitor, escritorio y placas. Dimensiones generales del Packard Multiprobe II: 2 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de alto. Dimensiones del escritorio: 3 pies de ancho x 6 pies de largo x 2 pies 10 pulgadas de alto .(ACN670)(ACU40-245).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SWCS55.6a
- Fabricante: Perkin Elmer
- Modelo: AMP8E01
- Número de serie: 429508
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- ACN: 670 and 40-245
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2002
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!