Tanque de procesador con camisa inferior Perma-San: 500 galones

Tanque de procesador con camisa inferior Perma-San: 500 galones

Tanque de procesador con camisa inferior Perma-San: 500 galones. S/N 13257. Nat'l Bd: 1089. Dimensiones interiores: 52 pulg. de diámetro. x 59 pulg. H. Acero inoxidable 316. Puente, cubierta superior, laterales de una sola carcasa, fondo inclinado. Chaqueta MAWP a 333 °F: 90 psi. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. termopozo, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. roscado para chaqueta, (1) 2 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) roscada de 1-1/2 pulg. para chaqueta, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. roscado para tanque. Distancia al suelo: 18 pulgadas. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HEC007.
  • Manufacturer: Perma San
  • Serial Number: 13257

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de procesador con camisa inferior Perma-San: 500 galones