Tanque con camisa Perma-San Dimple - 120 galones

Tanque con camisa Perma-San Dimple - 120 galones

Tanque con camisa con hoyuelos de acero inoxidable Perma-San / Will-Flow: 120 galones, 50 PSI a 300 °F, serie 49407, año 1986, bd nacional 5434. Dimensiones internas: 30 pulg. x 40 pulgadas de profundidad. Dimensiones totales: 43 pulgadas x 36 pulgadas x 57,5 ​​pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JBTC04
  • Fabricante: Perma San
  • Número de serie: 49407

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque con camisa Perma-San Dimple - 120 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente