Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 2500 galones

Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 2500 galones

Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 2500 galones. Entrada ovalada: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho. Bola de rociado en la parte superior con entrada de 1-1/2 pulg. Manómetro en el lado 0-100 lbs. Entrada: (1) 1 pulg. Salida: (1) 1-1/2 pulg. Dimensiones interiores: 120 pulg. de largo x 83 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 94 pulgadas de diámetro. x 140 pulgadas de largo x 94 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 40.55
  • Manufacturer: Pfaudler

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque horizontal con camisa de acero inoxidable: 2500 galones