Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable Pfaulder - 185 galones

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable Pfaulder - 185 galones

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable Pfaulder: 185 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 2 pies 9 pulgadas de diámetro. x 4 pies 2 pulg. H. Pistón hidráulico. Agitador faltante. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT (chaqueta adentro). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta fuera). Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: P2007
  • Manufacturer: Pfaudler

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable Pfaulder - 185 galones