Bomba centrífuga Plad (7,5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga Plad (7,5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga en línea Plad. Capacidad: 150 gpm a 125 TDH. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 19-17,2/8,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 27-1/4 pulgadas de largo x 16-1/4 pulgadas de ancho x 10-3/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNCC180B.
  • Manufacturer: Plad

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Max Gallons Per Minute GPM: 150
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 3450
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 19-17.2/8.6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 27.25
  • Width (Inches): 16.25
  • Height (Inches): 10.75

Additional Product Details

Bomba centrífuga Plad (7,5 HP, 150 GPM máx.)