Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 60 toneladas
1992 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: B-4-OT-3-32. Capacidad de enfriamiento: 60 toneladas a 96 gpm para una succión de 26°F usando amoníaco completamente lleno con una TD de 15°. (3) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 128 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de alto. Tanque de recolección: 120 galones, dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 3. pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (2) 2 pulgadas de diámetro. puertos, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (7) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 1/2 pulgadas de largo x 2 pies 8-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SCJC404.30
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: B4-OT-3-32
- Serial Number: 9260-P
Plate Chiller Details