Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 80 toneladas
1993 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: B-4-0T-4-32. Capacidad de enfriamiento: 80 toneladas a 128 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 15º. (4) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 171 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pies de largo x 4 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 200 psi a 200 °F. MDMT: -20 °F a 200 psi. Capacidad del depósito: 100 gal. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto (agua/solución), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de medios. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (desbordamiento), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto (agua/solución), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de medios. Dimensiones totales: 6 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto (8 pies 1 pulgada de alto con pies). (BG).
Product Details
- Cantidad en stock: KAAM0240.17
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: B-4-0T-4-32
- Serial Number: 9355-P
Plate Chiller Details