Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 80 toneladas
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: B-4-OT-4-32. Capacidad de enfriamiento: 80 toneladas a 128 gpm para una succión de 26°F usando amoníaco completamente lleno con una TD de 15°. (4) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 171 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de alto. Tanque de recolección: 125 galones, dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (3) 2 pulgadas de diámetro. puertos, (1) 1- 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 8 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 8 pies de alto (BB).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB163.10
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: B-4-OT-4-32
- Serial Number: 9087-P
Plate Chiller Details