Enfriador de placas sanitarias Chester-Jensen Co
1994 Enfriador de placas sanitarias Chester-Jensen Co. Modelo: XB4-OT-2-21, S/N: 9427-P. Acero inoxidable. Refrigerante: amoniaco. (2) Enfriadores de placas: 61-1/2 pulgadas de largo x 29 pulgadas de alto. (21) corrugaciones/placa. 24 pies cuadrados. sección/placa de enfriamiento. Las secciones más frías están certificadas para 200 psig a 200 °F. El tanque colector tiene 2 pulgadas de aislamiento en los lados y en el fondo. Revestimiento interior de acero inoxidable. Dimensiones totales del tanque colector: 65 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto. (2) Cubiertas; extraíble para una fácil limpieza. El caudal máximo por sección de 24 corrugaciones es de 2000 gph. Refrigeración permitida: 15 toneladas. Dimensiones totales: 91 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: PJFS003.
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: XB4-OT-2-21
- Serial Number: 9427-P
Plate Chiller Details