Dean Products Inc. Montaje del banco de inmersión
Dean Products Inc. Montaje del banco de inmersión. N/S: 14405. MAWP: 238 psi a 366 °F. Consta de (10) secciones de inmersión de transferencia de calor de 15 pies 8 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. 304 SS. Reduce la acumulación de condensado común en los intercambiadores de calor de placas en relieve con cabezales típicos y con cabezales múltiples. Reduce las fallas por fatiga causadas por la acumulación de condensado y los problemas comunes a las superficies de transferencia de calor preformadas convencionales. Las aplicaciones incluyen alta presión, alta temperatura o ambientes corrosivos. Entradas/salidas: 3 pulgadas de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 16 pies 3 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto (BB)
Product Details
- Cantidad en stock: KRZY003.
- Manufacturer: Dean Products Inc.
- Serial Number: 14405
Plate Chiller Details