Enfriador de placas de película descendente con recirculación de amoníaco Mueller
1999 Enfriador de placas de película descendente con amoníaco recirculado Mueller. Modelo: 1050 FFC. Número de serie: 234728-1. (3) Secciones de transferencia de calor de 8 pies de ancho x 4 pies de alto. Presión de diseño: 250 psi. Temperatura de diseño: 200 °F. Presión de prueba: 331 psi. Volumen: 1,26 pies cúbicos. ft. Refrigerante: amoníaco recirculado. Capacidad del depósito: 1050 galones. El enfriador de película descendente de tipo cerrado Mueller 4 x 8 está completamente cerrado para garantizar que el producto esté libre de partículas en el aire y sea fácilmente accesible a través de puertas con juntas. Compuesta por superficies de contacto con el agua de acero inoxidable 304 y una cubierta exterior, esta unidad tiene capacidades de expansión para incluir 24 placas. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. NPT (agua/solución), (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de entrada de refrigerante. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Descarga FNPT (agua enfriada/solución), (1) 4 pulgadas de diámetro. Desbordamiento FNPT, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de refrigerante. Dimensiones totales: 12 pies 1 pulg. de largo x 8 pies 10 pulg. de ancho x 7 pies 7-1/2 pulg. de alto (ACN360). MODA. (CAMA Y DESAYUNO).
Product Details
- Cantidad en stock: KAAM0338.32
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: 1050 FFC
- Serial Number: 234728-1
Plate Chiller Details