Enfriador de placas de película descendente Turbo Ice
Enfriador de placas de película descendente Turbo Ice. Modelo: HTDA480603. S/N: 8801600. Número de placas: 3. Dimensiones de la placa: placas de 4 pies de ancho x 5 pies de alto. Número de corrugaciones: 32. Tanque de depósito: 1040 galones, dimensiones interiores de pared recta: 7 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1-1 /2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (entrada de líquido). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Conexiones S-line (descarga de líquido), (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (descarga de líquido), (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje de desbordamiento NPT, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies 8 pulgadas de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: pBBCF087.40
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: HTDA480603
- Serial Number: 8801600
Plate Chiller Details