Intercambiador de calor de acero inoxidable Munters
Intercambiador de calor de acero inoxidable Munters. Motor Baldor a prueba de explosiones, 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 8,2-7,8/3,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. descarga bridada. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 32-1/2 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA170.4a
- Manufacturer: Munters