Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.
1997 Xchanger Inc. Intercambiador de calor de aletas de placas serie C. Modelo C-175. Número de serie: 0997-B5469-2. Funciones: calentar, enfriar, deshumidificar. Presión: típica 15, máx. 50. Metales de contacto: acero, cobre, aluminio. El agua, el refrigerante y el vapor son los fluidos de servicio. Los intercambiadores de calor de la serie C calientan y enfrían corrientes de gas a baja presión. El diseño modular de la Serie C permite que una unidad estándar proporcione un ajuste personalizado. Entradas: 9 pulg. de diámetro. brida de aire, 1 pulg. de diámetro. Línea de cobre, Salidas: 11 pulg. de diámetro. brida de aire, 1 pulg. de diámetro. línea de cobre. Montado sobre un marco de acero. Dimensiones totales: 46 ½ pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto (H17) (ACN62a).
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA294B.
- Manufacturer: X-Changer, Inc.
- Model: C-175
- Serial Number: 0997-B5469-2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 46.5
- Width (Inches): 35
- Height (Inches): 60
- ACN: 62a
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997