Intercambiador de calor de acero inoxidable Alfa Laval - 676 pies cuadrados. Pie.
Intercambiador de calor de acero inoxidable Alfa Laval. Número de fabricante: 3010067797. Modelo: H7-RC. Superficie total de transferencia de calor: 676 pies cuadrados (176) placas. Área de superficie de transferencia de calor por placa: 1 pie ½ pulg. de ancho x 3 pies 8-1/4 pulg. Dimensiones totales de la placa: 1 pie 3-5/8 pulg. de ancho x 4 pies de alto. MAWP: 10 Bar. MAWT: 285 F.. (2) Divisores: uno con (4) entradas/salidas S-line de 2 ½ pulgadas y otro con (3) entradas/salidas de 2 ½ pulgadas. Entradas/Salidas: (4) línea S de 3 pulgadas y (1) línea S de 2 ½ pulgadas. Dimensiones totales: 8 pies 9 ½ pulgadas de largo x 2 pies 4 ½ pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0808.65
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: H7-RC
- Serial Number: 4067
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 676
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 176
- Number of Dividers: 2
- Number of Sections: 3
- MAWP (PSI at temp): 145 @ 285 F
- Inlets & Outlets Description: (2) Dividers: one with (4) 2 1⁄2 in. S-line inlets/outlets and one with (3) 2 1⁄2 in. inlets/outlets. Inlets/Outlets: (4) 3 in. S-line and (1) 2 1⁄2 in. S-line.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 105.5
- Width (Inches): 28.5
- Height (Inches): 71
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1986