Intercambiador de calor de placas Cetetherm - 50 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Cetetherm - 50 pies cuadrados

1995 Intercambiador de calor de placas Cetetherm. Modelo: CT170-MP/18. Número de serie: 30101-13888. Número de placas: 18. Superficie de transferencia de calor: Aproximadamente: 50 pies cuadrados. MAWP: 145 psi a 185 °F. Volumen: 4-1/2 galones. Entradas/salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (GI).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: WJHM002.
  • Fabricante: Cetetherm
  • Modelo: CT170-MP/18
  • Número de serie: 30101-13888

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de placas Cetetherm - 50 pies cuadrados

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente