Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller
1991 Intercambiador de calor de placas Accu-Therm Paul Mueller. Modelo: AT161B-10 S/S. Número de serie: 101176-3. Acero inoxidable 316L. MAWP: 75 psi a 150 °F; vapor. Placas: 30. Dimensiones del paquete de placas: 10 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto. Área de superficie de transferencia de calor: Aprox. 173,33 pies cuadrados (8) 3 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea Q. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 35.JMB247a.10
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: AT161B-10 S/S
- Serial Number: 101176-3
Heat Exchanger Details